曜日別特売
014-052080-00 KBMプラスチック手袋 SK パウダーフリー カワモト 54592066

014-052080-00 KBMプラスチック手袋 SK パウダーフリー カワモト 54592066
014-052080-00 KBMプラスチック手袋 SK パウダーフリー カワモト 54592066
014-052080-00 KBMプラスチック手袋 SK パウダーフリー カワモト 54592066

KBMプラスチック手袋 SK パウダーフリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
内容量1ケース(100枚×20箱)注文コード54592066品番014-052080-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,600
販売価格(税別)
16,000

パウダーフリー加工により、パウダーによるトラブルが防止できます。
うす手で、手指にぴったりフィットしますので、細かな作業に適しています。
便利な左右兼用タイプなためムダなくお使いいただけます。

材質ポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸系可塑剤)サイズS全長(cm)23手の平幅(cm)8.5±0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする