93-H 職務標識 保護具着用管理責任者の職務 つくし工房 54593414

職務標識 保護具着用管理責任者の職務

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード54593414品番93-H
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)450×300取付方式穴4スミ穴数4表示内容保護具着用管理責任者の職務
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: 工場内の掲示物
製造業

労基の立入にて他事業所が指導を受けたとのことで急遽購入。
必要な情報が事前にプリントされているので、
ネームシールをよく貼るだけで楽でした。

対象商品 : 54593414
2024-09-10
用途: 安衛法改訂に係る掲示

法改訂により掲示をするべく購入。
化学物質個々の表示については細分化され種類が急激に増加したこともあり、その分の掲示は独自に作成した。
本品の内容は一般的なものになっており、記述内容に特に不満は無い。
取付穴はM4対応で4穴よりも8~9穴のほうが良い。(屋外表示の場合、熱変形や風の吹き込み等の対応が必要になるからである。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする