C-126-R テイシン電機 ICクリップ, 赤 T.SIN(テイシン電機) 54595556

テイシン電機 ICクリップ, 赤

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54595556品番C-126-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
仕様
色 = 赤
定格電圧 = 500V dc
コンタクト材質 = リン酸銅
チップサイズ = 1.6mm
絶縁体 = ナイロン
長さ = 42mm
ICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
適合機種IC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする