Hirschmann Test & Measurement
ヒルシュマン ICクリップ, 赤(973053101)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54596484
品番
973053101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
色 = 赤
許容電流値 = 4A
定格電圧 = 60V dc
コンタクト材質 = スチール
チップサイズ = 4mm
プローブソケットサイズ = 4mm
長さ = 148mm
KLEPS 60 4 mm 安全クランプテストプローブです. Terminal Connector : Φ 4 mm 、全長: 148 mm 、クランプ範囲: Φ 4 mm 、ジョー開口部: 3.5 mm グリップジョーとフレキシブルシャフトを備えたクランプタイプのテストプローブです。 グリップジョーの特殊な形状により、最大 Φ 4 mm までのピンやワイヤを滑らずに圧着できます。 Φ 4 mm ソケットコネクタ付きで、スプリング付きの Φ 4 mm プラグを接続可能 追加のねじ接続により、最大 Φ 2 mm までのプラグとケーブルを接続可能 ソケットの材質:黄銅、グリップジョーはニッケルめっきも施されています。