LIT-ST01 浮上型凝集剤「アクアネイチャーライト」 ネクストリー 54596650

LIT-ST01 浮上型凝集剤「アクアネイチャーライト」 ネクストリー 54596650
LIT-ST01 浮上型凝集剤「アクアネイチャーライト」 ネクストリー 54596650
LIT-ST01 浮上型凝集剤「アクアネイチャーライト」 ネクストリー 54596650
LIT-ST01 浮上型凝集剤「アクアネイチャーライト」 ネクストリー 54596650
LIT-ST01 浮上型凝集剤「アクアネイチャーライト」 ネクストリー 54596650

浮上型凝集剤「アクアネイチャーライト」

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(1kg)
主成分ゼオライト・過炭酸ソーダ・その他無機物質
内容量1本(1kg)注文コード54596650品番LIT-ST01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

工場で発生する排水や外壁塗装工事で発生する汚水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。
アクアネイチャーライトは、分離した汚泥が水面に浮上します。
分離した汚泥は、網(あみ)などを使い簡単に回収する事が出来るため、作業時間の短縮に繋がります。
【特徴】
・加圧浮上装置等を使わずに薬剤単体で凝集した汚泥(スラッジ)を浮上させる事が可能な製品

用途
○水性塗料の洗浄水(洗いジャブ) ○塗装ブースの循環水 ○染色排水
主成分ゼオライト・過炭酸ソーダ・その他無機物質形状粉末使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g)※高濃度の場合は要調整作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。付属品計量スプーン・使用説明書危険物の類別非危険物
注意
・直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。
・開封後は湿気が入らないよう保管下さい。
・使用する際は、防塵マスク・保護メガネ・ゴム手袋を着用して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

ビーカー試験:浮上型凝集剤「アクアネイチャーライト」(型番:LIT-ST01)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35161745
2019-09-17
用途: グリストラップに使用してます。
製造業

一袋1キロになってますが、一袋100グラム×10 がありましたら、より重宝いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする