曜日別特売
24.0238-21 マルチコンタクト テストプローブ, 黒(24.0238-21) MULTI-CONTACT 54596825

マルチコンタクト テストプローブ, 黒(24.0238-21)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54596825品番24.0238-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 1A
色 = 黒
プローブチップタイプ = スプリングロード
チップサイズ = 4mm
チップ材料 = ステンレス鋼
プローブソケット直径 = 4mm
保護キャップ. スプリングロードニードルプローブ. スプリングロードステンレススチールニードルポイントプローブは、小さい圧力で弾性的に反応します。 特に繊細なプリント回路に適しています。
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする