PicoScope 5242D MSO Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 60MHz PICO TECHNOLOGY 54597656

Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 60MHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54597656品番PicoScope 5242D MSO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
仕様
チャンネル数 = 2
帯域幅 = 60MHz
オシロスコープタイプ = PCベース
シリーズ = 5000D
電源 = USB
最小垂直軸感度 = 2mV/div
最大垂直軸感度 = 4V/div
最小タイムベース = 1ns/div
サンプルレートランダム = 2.5 Gsps
上昇時間 = 5.8ns
周波数帯域(MHz)60チャンネル数2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする