曜日別特売
FK 8 S Ni / RT Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 47.5mm 赤 Schutzinger 54598934

Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 47.5mm 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = TPE注文コード54598934品番FK 8 S Ni / RT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
仕様
色 = 赤
オス/メス = オス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 47.5mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = TPE
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする