曜日別特売
KU 09 L Ni / GE Coupler, 33 Vac 70 Vdc, 32 A Schutzinger 54599117

Coupler, 33 Vac 70 Vdc, 32 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様色 = 黄端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47.5mmコンタクト材質 = 真鍮断熱材 = TPE注文コード54599117品番KU 09 L Ni / GE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
仕様
色 = 黄
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 47.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
断熱材 = TPE
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする