KU 320 / BL Coupler, 33 Vac 70 Vdc, 16 A Schutzinger 54599153

Coupler, 33 Vac 70 Vdc, 16 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54599153品番KU 320 / BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
仕様
色 = 青
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc
許容電流値 = 16A
長さ = 45mm
コンタクト材質 = 真鍮
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする