LB 4-1.5 S Ni / 13.5 / GE Schutzinger 4mmソケット 真鍮 24.5mm 黄 Schutzinger 54599275

Schutzinger 4mmソケット 真鍮 24.5mm 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54599275品番LB 4-1.5 S Ni / 13.5 / GE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
仕様
色 = 黄
オス/メス = メス
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 20A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 24.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ナイロン66
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする