曜日別特売
MSWFK A341 / 1 / 100 / RT Schutzinger テストリード線 1kV, 赤, 1m Schutzinger 54599713

Schutzinger テストリード線 1kV, 赤, 1m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54599713品番MSWFK A341 / 1 / 100 / RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
リード長 = 1m
許容電流値 = 16A
色 = 赤
定格電圧 = 1kV
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = PVC
動作温度 Min = -10℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする