曜日別特売
MSWFK A341 / 1 / 50 / GE Schutzinger テストリード線 1kV, 黄, 50cm Schutzinger 54599799

Schutzinger テストリード線 1kV, 黄, 50cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54599799品番MSWFK A341 / 1 / 50 / GE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様
リード長 = 50cm
許容電流値 = 16A
色 = 黄
定格電圧 = 1kV
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = PVC
安全カテゴリ = CAT III 1000 V
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする