曜日別特売
SEB 7080 Ni / GN Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 34mm 緑 Schutzinger 54600194

Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 34mm 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54600194品番SEB 7080 Ni / GN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
仕様
色 = 緑
オス/メス = メス
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 24A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 34mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ナイロン66
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする