曜日別特売
SFK 30 S Ni / OK / SW Schutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 33.9mm 黒 Schutzinger 54600334

Schutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 33.9mm 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54600334品番SFK 30 S Ni / OK / SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 33.9mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = ナイロン66
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする