曜日別特売
SFK 7360 Ni / OK / RT Safety lamella-basket plug, 600 V CAT II(SFK 7360 Ni / OK / RT) Schutzinger 54600368

Safety lamella-basket plug, 600 V CAT II(SFK 7360 Ni / OK / RT)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54600368品番SFK 7360 Ni / OK / RT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
色 = 赤
オス/メス = オス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 600V
許容電流値 = 10A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 31.1mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = ナイロン66
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする