SFK 8465 Ni / M4 / 7 / GR Schutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 31mm グレー Schutzinger 54600684

Schutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 31mm グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54600684品番SFK 8465 Ni / M4 / 7 / GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
色 = グレー
オス/メス = オス
端子方法 = M4ねじ
定格電圧 = 600V
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 31mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする