曜日別特売
- サンフーロンAL除草エース 中島商事 54600807

サンフーロンAL除草エース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(5L)
内容量1個(5L)注文コード54600807品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,527
販売価格(税別)
1,388

雑草にそのまま散布して根こそぎ枯らします。

用途散布してから2-14日ほどで枯れ始めます。仕様農林水産省登録:第22711号成分イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート:1.00%、水・界面活性剤・色素等:99.0%
注意
※土にそのままかかるとアミノ酸として分解される
※土にやさしく人にやさしい除草剤です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする