AL 8322 / ZPK / 1 / 50 / SW Schutzinger マルチメータ用 テストリード, 69mm Schutzinger 54600833

Schutzinger マルチメータ用 テストリード, 69mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54600833品番AL 8322 / ZPK / 1 / 50 / SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
リードタイプ = テストリード
コネクタ タイプ = 4 mmセーフティプラグ
リード長 = 69mm
許容電流値 = 19A
安全カテゴリ電圧 = 600V
安全カテゴリ = CAT II 600 V
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +70℃
安全カテゴリレベル = CAT II
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする