曜日別特売
AL 8322 / ZPK / 1 / 50 / RT Schutzinger テストリード線 600V, 赤, 50cm Schutzinger 54600858

Schutzinger テストリード線 600V, 赤, 50cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 19A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オス絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃注文コード54600858品番AL 8322 / ZPK / 1 / 50 / RT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
リード長 = 50cm
許容電流値 = 19A
色 = 赤
定格電圧 = 600V
コネクタ A ジェンダー = オス
絶縁体 = PVC
動作温度 Min = -10℃
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする