曜日別特売
WGS-804HPT 産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) Giga8ポート af/at PLANET Technology 54600947

WGS-804HPT 産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) Giga8ポート af/at PLANET Technology 54600947
WGS-804HPT 産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) Giga8ポート af/at PLANET Technology 54600947
WGS-804HPT 産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) Giga8ポート af/at PLANET Technology 54600947
WGS-804HPT 産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) Giga8ポート af/at PLANET Technology 54600947

産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) Giga8ポート af/at

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード54600947品番WGS-804HPT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

1000BASE-T 8ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ
フラットタイプデザイン
IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能
802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能

仕様(筐体)IP30 メタル、1000BASE-T:8、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~4、PoEバジェット:最大144W、ハードウェアバージョン:2取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 783、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710 、RFC 3810、ITU G.8032ポート数8電源DC48~56V 冗長電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×25×134入力電源着脱式3ピン端子台動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする