曜日別特売
BU-P5697-24 Mueller BU-P5697-24 パッチコード MUELLER ELECTRIC 54601777

Mueller BU-P5697-24 パッチコード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54601777品番BU-P5697-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
定格電圧 = 500V ac
リード長 = 609.6mm
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
絶縁体 = PTFE
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
動作温度 Max = +85℃
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする