曜日別特売
BU-PB48-0 Mueller マルチメータ用 テストリード, 1.2m MUELLER ELECTRIC 54601899

Mueller マルチメータ用 テストリード, 1.2m

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード54601899品番BU-PB48-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
リードタイプ = テストリード
コネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグ
リード長 = 1.2m
許容電流値 = 15A
安全カテゴリ電圧 = 1000V
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする