曜日別特売
WI-M-10-10-2 Mueller テストリード線 600V, 赤 MUELLER ELECTRIC 54601969

Mueller テストリード線 600V, 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54601969品番WI-M-10-10-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様
許容電流値 = 45A
色 = 赤
定格電圧 = 600V
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = 銅
絶縁体 = シリコーン
動作温度 Max = +150℃
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする