BU-3110410-2 Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 赤 MUELLER ELECTRIC 54602416

Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 赤

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ許容電流値 = 20Aコンタクト材質 = ベリリウム銅注文コード54602416品番BU-3110410-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
色 = 赤
オス/メス = オス
端子方法 = はんだ
許容電流値 = 20A
コンタクト材質 = ベリリウム銅
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする