BU-6161-M-72-6 Mueller バナナプラグ 真鍮 1828.8mm 青 MUELLER ELECTRIC 54602723

Mueller バナナプラグ 真鍮 1828.8mm 青

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード54602723品番BU-6161-M-72-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様
色 = 青
オス/メス = オス
端子方法 = プラグイン
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 20A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 1828.8mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = シリコーン
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする