曜日別特売
65.9187-21 マルチコンタクト ICクリップ, 黒(65.9187-21) MULTI-CONTACT 54604963

マルチコンタクト ICクリップ, 黒(65.9187-21)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード54604963品番65.9187-21
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
色 = 黒
許容電流値 = 1A
定格電圧 = 300V
コンタクト材質 = スチール
プローブソケットサイズ = 2mm
長さ = 75mm
2mm径チップジャック対応テストクリップ. 2mm径 チップジャックプラグ対応(タッチプルーフ型も対応) 定格電圧 300V CAT II
適合機種ICRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする