曜日別特売
SDK801 BLK Schutzinger, ターミナル, 黒 Schutzinger 54605128

Schutzinger, ターミナル, 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54605128品番SDK801 BLK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
色 = 黒
許容電流値 = 16A
定格電圧 = 300V
絶縁 = あり
最大パネル厚 = 5mm
クイックターミナル(16A)
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする