曜日別特売
28.0033-060-22 マルチコンタクト テストリード線, 赤, 60cm MULTI-CONTACT 54605925

マルチコンタクト テストリード線, 赤, 60cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード54605925品番28.0033-060-22
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
許容電流値 = 10A
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コンタクト材質 = 銅合金
色 = 赤
リード長 = 60cm
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ A スタッカブル = あり
コネクタ B 向き = 直線
コネクタ B スタッカブル = あり
絶縁体 = PVC
動作温度 Max = +70℃
Stackable Plug Test Lead. Terminated with a hollow pin. Leads have a PVC outer sheath and a polyamide body
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする