曜日別特売
934058104 Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 緑, 25cm Hirschmann Test & Measurement 54607657

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 緑, 25cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54607657品番934058104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
仕様
リード長 = 25cm
許容電流値 = 16A
色 = 緑
定格電圧 = 60V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮
絶縁体 = PVC
動作温度 Min = -15℃
成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする