用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェア、テレワークチェアとして色ブラック(BK)座面高さ(mm)445~520付属品フットレスト付き(強化ナイロン樹脂成形品)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地工ラストメリックポリエステルメッシュ張り肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×630×1125~1200機能フットレスト、ヘッドレスト上下可動機構、ヘッドレスト調整機構、ガス上下機構、シンクロロッキングロック機構、ランバーサポート機構、背ロッキング機構、背ロッキ機構、背上下機構、肘前後可動、肘左右振り、肘上下可動キャスター径(Φmm)60部材(座面)強化ナイロン樹脂成形品、エラストメリックポリエステルメッシュ長り部材(背面)強化ナイロン樹脂成形品、エラストメリックポリエステルメッシュ張り材質(脚)スチールパイプΦ60mmナイロン双輪キャスターグリーン購入法適合材質(肘部)ナイロン樹脂及びTPE樹脂ヘッドレスト再生P.P.樹脂成形品、エラストメリックポリエステルメッシュ張り