用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェア、テレワークチェアとして色グレー(GR)全高(mm)1125~1200座面高さ(mm)445~520仕様フットレスト無しタイプ双輪ナイロンキャスター(Φ60)鉄脚張地工ラストメリックポリエステルメッシュ張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W665×D630×H1125~1200・SH445~520機能フットレスト、ポート機構、背ロッキング機構、背ロッキ機構、背上下機構、肘前後可動、肘左右振り、肘上下可動部材(座面)強化ナイロン樹脂成形品、エラストメリックポリエステルメッシュ長り部材(背面)強化ナイロン樹脂成形品、エラストメリックポリエステルメッシュ張り材質(脚)スチールパイプΦ60mmナイロン双輪キャスターグリーン購入法適合材質(肘部)ナイロン樹脂及びTPE樹脂ヘッドレスト再生P.P.樹脂成形品、エラストメリックポリエステルメッシュ張り