用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェア、テレワークチェアとして色EBU(アースブルー)タイプデザインオフィスチェアキャスターあり張地撥水・防汚性布張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×645×895~990・(座面高さ)415~510機能ロッキング機能、Φ50ナイロン双輪キャスター部材(座面)成形合板、ウレタンフォーム部材(背面)成形合板、ウレタンフォーム材質(脚)スチールパイプ、粉体塗装仕上げ、Φ50ナイロン双輪キャスターグリーン購入法適合材質(肘部)成形合板、ウレタンフォーム