曜日別特売
4342437 RS PRO 温度測定用 プローブ ミニチュア熱電対プラグ RS PRO 54609879

RS PRO 温度測定用 プローブ ミニチュア熱電対プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブチップタイプ = パイプクリップ形プローブの長さ = 195mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = +800 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュア熱電対プラグクリップ付き表面温度パイププローブ. このプローブは、手の届きにくい狭い場所や近づき難い場所にあるパイプの温度測定に最適です。 スプリング表面センサの付いたプローブ端のクリップ式のグリッパーでプローブを確実に固定し、ハンドルからプローブまで21 cmの距離(ハンドルを含めると33 cm)でパイプとの適切な接触を確保します。グリッパーが対応するプローブの最大直径は3 cmです。注文コード54609879品番4342437
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様
センサータイプ = K
プローブタイプ = 表面
プローブチップタイプ = パイプクリップ形
プローブの長さ = 195mm
プローブ径 = 6mm
最高使用操作温度 = +800 ℃
ケーブル長 = 2m
最高精度 = ±0.25 %
コネクタ タイプ = ミニチュア熱電対プラグ
クリップ付き表面温度パイププローブ. このプローブは、手の届きにくい狭い場所や近づき難い場所にあるパイプの温度測定に最適です。 スプリング表面センサの付いたプローブ端のクリップ式のグリッパーでプローブを確実に固定し、ハンドルからプローブまで21 cmの距離(ハンドルを含めると33 cm)でパイプとの適切な接触を確保します。グリッパーが対応するプローブの最大直径は3 cmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする