曜日別特売
PP509 pico Technology 温度測定用 プローブ ミニチュアDINプラグ PICO TECHNOLOGY 54612864

pico Technology 温度測定用 プローブ ミニチュアDINプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサータイプ = PT100
プローブタイプ = 一般的
プローブの長さ = 120mm
プローブ径 = 3mm
最高使用操作温度 = +260 ℃
ケーブル長 = 1m
最高精度 = ±0.15 ℃
コネクタ タイプ = ミニチュアDINプラグ

測定温度範囲及び精度仕様はセンサ先端部のみを対象とします。 センサエラーをPT-104エラーに追加する必要があります。. PT100センサ. PT100センサには、Pico PT-104に使用できるコネクタが付属します。このコネクタを取り外して他のPT100測定装置に使用することもできます。. 特長 / 利点. Pico PT-104 4-チャンネルPt100温度データ収集ユニットとの直接インターフェイス役となるPT100センサ ステンレススチール製プローブ 4ピンミニDINコネクタ(付属)
注文コード54612864品番PP509
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
仕様
センサータイプ = PT100
プローブタイプ = 一般的
プローブの長さ = 120mm
プローブ径 = 3mm
最高使用操作温度 = +260 ℃
ケーブル長 = 1m
最高精度 = ±0.15 ℃
コネクタ タイプ = ミニチュアDINプラグ
測定温度範囲及び精度仕様はセンサ先端部のみを対象とします。 センサエラーをPT-104エラーに追加する必要があります。. PT100センサ. PT100センサには、Pico PT-104に使用できるコネクタが付属します。このコネクタを取り外して他のPT100測定装置に使用することもできます。. 特長 / 利点. Pico PT-104 4-チャンネルPt100温度データ収集ユニットとの直接インターフェイス役となるPT100センサ ステンレススチール製プローブ 4ピンミニDINコネクタ(付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする