830-001 Instruments Direct 温度計ポーチ, Thermapen温度計用 Instruments Direct 54613695

Instruments Direct 温度計ポーチ, Thermapen温度計用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54613695品番830-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
アクセサリタイプ = ポーチ
併用可能製品 = Thermapen温度計
3 V CR2032リチウムボタン電池 x 2. キャリングポーチについては品番: < 700-6421') 700-6421/を参照. Superfast Thermapenポケット温度計. 4秒も掛からない即座の温度測定 細菌の繁殖を防ぐバイオマスタ添加剤加工の洗浄可能ケース 高品質デジタルディスプレイ(14.3 mm) 防水ケース 標準電池寿命: 1500時間 寸法及び重量: 19 x 47 x 153 mm、97 g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする