曜日別特売
BU-40C-0 ミューラー BU-40C-0 わに口クリップ 20A 19mm, 黒 MUELLER ELECTRIC 54614438

ミューラー BU-40C-0 わに口クリップ 20A 19mm, 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54614438品番BU-40C-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
仕様
許容電流値 = 20A
ジョー開口 = 19mm
コンタクト材質 = 銅
色 = 黒
絶縁体 = PVC
Micro Plier-Type Battery Clip. Micro plier-type battery clips with screw or crimp connection. These battery clips are made from nickel-plated steel (stock numbers ; 714-8253 714-8253 and ; 714-8257 714-8257 ) or solid copper (stock numbers ; 714-8266 714-8266 and ; 714-8269 714-8269 ). The length of these plier type battery clips is 58mm with a 19mm maximum jaw opening.
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする