BU-65-0 ミューラー BU-65-0 わに口クリップ 30A 19mm, 黒 MUELLER ELECTRIC 54614675

ミューラー BU-65-0 わに口クリップ 30A 19mm, 黒

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード54614675品番BU-65-0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
許容電流値 = 30A
ジョー開口 = 19mm
コンタクト材質 = スチール
絶縁 = あり
色 = 黒
絶縁体 = ガラス繊維強化ナイロン
Mueller Insulated Large Safety Alligator Clip. Insulated large safety alligator clips with nickel plated steel clip and glass filled nylon housing. These safety alligator clips are 82.04mm in length with a jaw opening of 19mm. A sharp tooth in the lower jaw of the clip enables a secure connection when in operation. These safety alligator clips are compatible with all insulated, non-insulated and retractable banana plugs.
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする