930176102 Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 23.5mm 青(930176102) Hirschmann Test & Measurement 54616127

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 23.5mm 青(930176102)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード54616127品番930176102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様
色 = 青
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = 錫
長さ = 23.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
Panel Socket. Sockets with insulated head and ring for installation in equipment chassis and switch panels Wall thickness: 2mm (max.) Installation hole diameter: 8mm
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする