曜日別特売
972319101 ヒルシュマン コンタクトプローブ(プローブピン) ニードル 972319101 Hirschmann Test & Measurement 54616845

ヒルシュマン コンタクトプローブ(プローブピン) ニードル 972319101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54616845品番972319101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
長さ 130mm
本体材質 ポリプロピレン(PP樹脂)
許容電流値 32A
接触抵抗 2mΩ
プローブチップタイプ ニードル
4 mm probe tip, PRUF 2700, 1000 V. Safety probe tip with dual function Tip for piercing insulation and oxide layers, and 4 mm pin to plug into sockets 4 mm socket connector made from brass Safety test leads can be plugged in
適合機種ICRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする