曜日別特売
973889100 ヒルシュマン 973889100 わに口クリップ 15A 6mm, 黒 Hirschmann Test & Measurement 54616854

ヒルシュマン 973889100 わに口クリップ 15A 6mm, 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード54616854品番973889100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
仕様
許容電流値 = 15A
ジョー開口 = 6mm
コンタクト材質 = 青銅
絶縁 = あり
色 = 黒
絶縁体 = ポリアミド
4 mm MA 260 SH わに口安全クリップ. mA 260 SH の略 ミニチュアワニ口クリップ Φ 4 mm ソケットコネクタ 硬質スリーブ及びスライド式スリーブシステムに対応します 最大クランプ範囲: 9.5 mm
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする