仕様色 = 青
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc
許容電流値 = 36A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 41mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = POM
関連コネクタであるSDK 502シリーズについては、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 6718シリーズ、4 mmプラグ用、36 A. 直径4 mmのソケットと直径2 mmのラジアルケーブルクイックコネクタを備えたSchutzinger端子ポストコネクタシリーズです。 POL 6718シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質POM 黄銅コンタクト 定格電流36 A