曜日別特売
IBU 5568 / RT Red fully insulated socket, 4.8mm tab Schutzinger 54617509

Red fully insulated socket, 4.8mm tab

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54617509品番IBU 5568 / RT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
仕様
色 = 赤
オス/メス = メス
端子方法 = Tab
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 19mm
絶縁体 = ポリアミド
関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用ねじ式4 mmソケットコネクタIBU 5568シリーズ、パネル取り付け、4.8 mmタブ. Schutzinger 4 mmねじ式パネル取り付けソケットコネクタであるIBU 5568シリーズは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 最大取り付けパネル厚さ5 mm 4.8 mm x 0.8 mmタブ ニッケルめっきのコンタクト 絶縁 - ボディ材質PA 6
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする