曜日別特売
972518704 Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮, 銅 60mm 緑 Hirschmann Test & Measurement 54621833

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮, 銅 60mm 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54621833品番972518704
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
仕様
色 = 緑
オス/メス = オス
端子方法 = はんだ
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = 金
ばね接点 = あり
長さ = 60mm
コンタクト材質 = 真鍮, 銅
絶縁体 = PP
品番 ; 884-9052 884-9052 、 ; 884-9061 884-9061 及び ; 884-9064 884-9064 は、ニッケルめっき版の製品です。. LAS 30 CAT I破砕防止テストプラグ. ケージスプリングとテーパースリーブ付きのHirschmann計測器LAS 30破砕防止4 mmテストプラグは、ねじれに対する保護を提供し、断面最大1.5 mm 、外径最大4.2 mmに対応するはんだ接続を備えています。 LAS 30テストプラグは、金又はニッケルめっきの黄銅コンタクト及び銅ベリリウムコンタクトスプリングを搭載しています。. 特長と利点: 定格電流: 32 A CAT I PVC-Pハウジング スプリングロードピン
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする