曜日別特売
973919001 Hirschmann Test & Measurement 973919001 テストリードラック テストリードホルダ Hirschmann Test & Measurement 54621894

Hirschmann Test & Measurement 973919001 テストリードラック テストリードホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54621894品番973919001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様
アクセサリタイプ = テストリードホルダ
スロット数 = 30
色 = グレー
本体材質 = アルミニウム
長さ = 500mm
LMLH 50テストリードホルダ. プラスチックのブラケットが付いたHirschmann Test ; Measurementラボテストリードホルダです。アルミレール1個、プラスチックリードブラケット30個、固定キット1個が付属しています。
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする