内容量1個仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 青リード長 = 100cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MVL S WS 100/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、100 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 100/1セーフティ測定リードは、100 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 24 mΩ注文コード54622463品番975696702