7887126 RS PRO プローブチップ RS PRO 54622698

RS PRO プローブチップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54622698品番7887126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
アクセサリタイプ = ケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ)
タイプK / Tカールケーブル(ミニプラグ-ミニプラグ). 1 mのポリウレタンカールケーブルで、両端に成形ミニプラグコネクタを備えています。 完全防水アセンブリです。. 次の理由で標準ポリウレタンに代わるポリウレタンケーブルが使用されています。 優れた伸縮性 強化されたカール形状記憶性 無毒性 優れた機械的強度による高耐久性 内部の12 x 0.2 mm ワイヤによる優れた強度 PTFE内部絶縁により強度と伸縮性を実現 タイプK熱電対: クラスI (±1.5 ℃ ±0.25 %) タイプT熱電対: 1/2クラスI (±0.25 ℃ ±0.15 %)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする