7887129 RS PRO ミニチュア壁コンセント(メス) RS PRO 54622707

RS PRO ミニチュア壁コンセント(メス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54622707品番7887129
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様
アクセサリタイプ = ウォールポート
併用可能製品 = 熱電対プローブ, 温度計
熱電対ウォールポート. ウォールポートとは、熱電対の温度センサでモニタリングする壁面上のポイントです。熱電対用ミニチュアソケットには、温度計と熱電対プローブの間に使いやすい接続ポイントがあります。. テストポイントの測定は、熱電対ウォールポートに温度計を差し込むだけでいつでも実施可能 ミニプラグ付き熱電対センサ(KセンサとTセンサの両方に適合するもの)が必要 ねじ又は粘着テープで壁面に取り付け可能 寸法: 52 x 52 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする