曜日別特売
SABNC 7006 / F / SW Schutzinger テストアダプタ, 4 (Dia.)mm プラグ, 4 (Dia.)mm ソケット, 黒 SABNC 7006 / F / SW Schutzinger 54622768

Schutzinger テストアダプタ, 4 (Dia.)mm プラグ, 4 (Dia.)mm ソケット, 黒 SABNC 7006 / F / SW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54622768品番SABNC 7006 / F / SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様
色 = 黒
プラグサイズ = 4 (Dia.)mm
ソケットサイズ = 4 (Dia.)mm
コンタクトめっき = ニッケル
許容電流値 = 3A
定格電圧 = 1kV
オス/メス = メス, オス
Schutzinger BNC - 2 x 4 mm安全コネクタアダプタ. Schutzinger 4 mmシリーズBNCコネクタアダプタ製品は、4 mmの入力からBNC出力への変換、及びその逆の変換が簡単にできるように設計されています。 CAT II及びCAT IIIのバージョンを利用できます。どちらも定格は 3 Aです。. 定格電流: 3 A 温度範囲: -20 → +80 ℃ ニッケルめっき
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする