曜日別特売
8555927 RS PRO ベンチブラケット RS PRO 54625455

RS PRO ベンチブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54625455品番8555927
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様
アクセサリタイプ = 作業台ブラケット
RS Pro 作業台拡大鏡アクセサリ. RS Pro 作業台拡大鏡で使用する高品質な業務用作業台拡大鏡アクセサリ製品です。. RS Pro 壁面ブラケット(855-5924). クランプ取り付け拡大鏡に対応し、摩擦に強く頑丈な壁面ブラケット ねじ4本で確実に固定. RS Pro ねじ止め作業台ブラケット(855-5927). 耐久性のあるスチールねじ止め作業台ブラケット ねじ3本で優れた安定性を確保. RS Pro ヘビーデューティテーブルベース(855-5930). 作業台で作業中でも拡大鏡を使用でき、安全に取り付けできる耐摩擦性を備えたランプベース(10 kg). RS Pro フロアスタンド(855-5921). 滑らかに回転する4輪のホイールを搭載し、床に設置して簡単に移動が可能 高さ調節可能
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする